Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 1kHz 50A 28V 500ms IP20 DIN-Schienenmontage T201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097920
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     T201DCH50-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromsensor, Typ=T201DCH50-LP, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=9 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=1 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.5 %, Linearität (±)=-999, Reaktionszeit=500 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=4 bis 20 mA, Montageart=DIN-Schienenmontage, Primärstrom=50A, Schutzart=IP20, Stromart=AC DC, Serien=T201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 77,15*
€ 8,95*
ab € 61,01*
€ 81,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.