Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 40A 100V 100ms IP20 DIN-Schienenmontage T201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097913
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     T201DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor seneca
Stromsensor, Typ=T201DC, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=100 V, Betriebsspannung, min.=6 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.2 %, Linearität (±)=-999, Reaktionszeit=100 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=4 bis 20 mA, Montageart=DIN-Schienenmontage, Primärstrom=40A, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serien=T201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
38 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
57,4 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.