Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 25mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097510
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00176
EAN/GTIN:
     653415240723
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Typ=RND 550-00176, Abisolierleistung max.=25 mm, Gesamtlänge=150 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
39 mm
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
196 g
Breite:
106 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: abisolierwerkzeug rnd, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.