Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet-Kabel, 500Mbps, CAT6a, RJ45-Steckverbinder / RJ45-Steckverbinder, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096578
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     LKD 9AB2 6118 0000
EAN/GTIN:
     4058942920852
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
industrial ethernet kabel 30m
industrial ethernet kabel
industrial ethernet kabel cat 6a
Industrial Ethernet-Kabel, Typ=LKD 9AB2 6118 0000, Adern=8, Leiterdurchmesser max.=1 mm, Länge=30 m, Übertragungsrate=500 Mbps, Abschirmung=S/FTP, Anschlussart A=RJ45-Steckverbinder, Anschlussart B=RJ45-Steckverbinder, Farbe=Weiss, Kategorie=CAT6a, Leitermaterial=Kupfer, Serien=MegaLine
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.