Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor Sensors with Medium to Large Light Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095723
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     TK 100X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektor, Typ=TK 100X100, Art des Sensorzubehörs=Reflektor, Geeignet für=Sensors with Medium to Large Light Spot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.