Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 6A, 277VAC/VDC, IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092082
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0747/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PX0747/P, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=277 VAC/VDC, Nennstrom=6 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CCC CSA UL Listed VDE, Serie=Buccaneer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 16,04*
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 18,44*
Lager 115
21
1
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 24,66*
1
€ 8,95*
ab € 23,03*
€ 39,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0748/S
ab € 10,82*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,53*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.