Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze, SIAF, flexibel Silikon 1mm² Verzinntes Kupfer Weiss H05S-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090285
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00499
EAN/GTIN:
     653415238751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, SIAF, flexibel, Typ=RND 475-00499, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05S-K, Konformität mit Normen=BS EN 50525-2-41 BS EN 60228
Weitere Suchbegriffe: litze awg 17, Litze, SIAF, flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4874* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,05*
€ 88,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,73*
€ 85,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,07*
€ 69,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,74*
€ 58,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.