Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze, SIAF, flexibel Silikon 1mm² Verzinntes Kupfer Rot H05S-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090284
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00498
EAN/GTIN:
     653415238744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, SIAF, flexibel, Typ=RND 475-00498, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05S-K, Konformität mit Normen=BS EN 50525-2-41 BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
110 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1466 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze rot, Litze, SIAF, flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4877* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,59*
€ 87,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,26*
€ 84,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,40*
€ 76,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,67*
€ 68,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,35*
€ 67,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.