| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30090273 Herst.-Nr.: RND 475-00487 EAN/GTIN: 653415238652 |
| | |
|
| | |
| Litze, SIAF, flexibel, Typ=RND 475-00487, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05S-K, Konformität mit Normen=BS EN 50525-2-41 BS EN 60228 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 110 mm | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 985 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze weiß, Litze, SIAF, flexibel |
| | |
| |