Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 240V 1.25kVA 1 Wechsler 8-polige Buchse 300h H3CR-A IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089104
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CRA8EAC100240DC100OMI
EAN/GTIN:
     4548583553330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=H3CRA8EAC100240DC100OMI, Anzahl an Funktionen=5, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=300 h, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=8-polige Buchse, Betriebsart=Taktgeber mit Impulsbeginn Einschaltwischer Ansprechverzögert Impulsausgang, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=H3CR-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
62 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
125,66 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 54,77*
€ 69,99*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,79*
€ 70,01*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 54,80*
€ 70,02*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,64*
€ 77,29*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 109,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.