| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30088484 Herst.-Nr.: T49243-2 EAN/GTIN: 5013969032109 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher, Typ=T49243-2, Länge Schneidklinge=125 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=2-Component, Grösse Pozidrivkopf=PZ2, Werkzeug-Zertifizierung=VDE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 232 mm | Bruttogewicht: | 80 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, pozidriv vde schraubendreher, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,83* | € 17,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,34* | € 17,03* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,46* | € 23,46* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,85* | € 28,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,71* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|