| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3702470 Herst.-Nr.: T49243-2 EAN/GTIN: 5013969032109 |
| |
|
| | |
| C.K. VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Dextro PZ 2 Klingenlänge: 125 mm VDE 0682-201, DIN ISO 8764 (T49243-2) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz, tools, 49243, t492432, 8764, t49243, schraubendreher, pozidriv, 125mm, c.k., kreuzschlitzschraubendreher, dextro, klingenlänge:, 0682201, 0682, klingenlnge, kreuzschlitz, klingenlänge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,10* | € 14,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 15,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,46* | € 21,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,66* | € 27,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,53* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|