Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taste Rastend Pilz-Drucktaster Grau/Rot IP65 Not-Aus-Schalter OKTRON-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085484
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Aus-Taste, Typ=RKUV, Aussendurchmesser=25 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Höhe=44.6 mm, Länge=-999, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Grau/Rot, Geeignet für=Not-Aus-Schalter OKTRON-R, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,22*
€ 23,00*
Lager 115
44
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 52,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.