Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskabel Datatuff Profinet Typ B PVC 2x2x0.34mm² Grün 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084965
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70007E.01B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel belden
feldbuskabel
feldbuskabel profinet
Feldbuskabel Datatuff, Typ=70007E.01B100, Adern=4, Betriebsspannung, max.=300 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Elektrische Kapazität=-999, Leiterwiderstand=57 Ω/km, Manteldurchmesser=6.5 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=2, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Farbe Isolierung=Blau, orange, weiss, gelb, Farbe Ummantelung=Grün, Isoliermaterial=Polyolefin, Kabeltyp=Feldbuskabel, Kategorie=Profinet Typ B, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Geschirmt=SF/UTP, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
6590 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Feldbuskabel Datatuff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
200
100
Frei Haus
ab € 1,551*
€ 1,951*
100
Frei Haus
ab € 2,0614*
€ 2,6439*
5
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 195,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.