Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop RTB2000 DSO 2x 70MHz 1.25GSPS USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082455
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB2K-72
EAN/GTIN:
     4250138105139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Oszilloskop, Typ=RTB2K-72, Abtastrate=1.25 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=5 ns, Auflösung vertikal=10 bit, Bandbreite=70 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=500 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Burst Width Count Positive Pulses CountNegative Pulses Count Falling Edges CountRising Edges Mean Value Rms Cycle Rms Mean Cycle Peak+ Peak- Frequency Period Amplitude Base Level Pos Overshoot Neg Overshoot Pulse Width Duty Cycle+ Duty Cycle- Rise Time Fall Time Delay Phase, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 60 W, Trigger=Flanke Breite Video Muster Serieller Bus Zeit abgelaufen Linie, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=RTB2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
4300 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
4300 g
Breite:
365 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.409,16*
€ 1.483,53*
Frei Haus
ab € 1.452,22*
€ 1.527,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.497,43*
€ 1.572,20*
Frei Haus
ab € 1.450,85*
€ 1.572,20*
€ 6,90*
ab € 1.536,95*
€ 1.619,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,20*
€ 1.870,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,41*
€ 1.862,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,69*
€ 1.821,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,21*
€ 1.795,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,43*
€ 1.781,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1105.03
ab € 830,06*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 86,48*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 198,00*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K2
ab € 569,01*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K3
ab € 567,25*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K15
ab € 756,56*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K1
ab € 566,09*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-PK1
ab € 1.400,11*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B222
ab € 1.063,16*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B221
ab € 352,05*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B223
ab € 1.938,67*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B6
ab € 515,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.