| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30082444 Herst.-Nr.: RTB2K-102M EAN/GTIN: 4250138105184 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=RTB2K-102M, Abtastrate=1.25 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=10 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=16, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=500 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Burst Width Count Positive Pulses CountNegative Pulses Count Falling Edges CountRising Edges Mean Value Rms Cycle Rms Mean Cycle Peak+ Peak- Frequency Period Amplitude Base Level Pos Overshoot Neg Overshoot Pulse Width Duty Cycle+ Duty Cycle- Rise Time Fall Time Delay Phase, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 60 W, Trigger=Flanke Breite Video Muster Serieller Bus Zeit abgelaufen Linie, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=RTB2000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.587,98* | € 2.760,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.673,34* | € 2.841,37* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.740,12* | € 2.924,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.655,69* | € 2.924,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2.757,42* | € 2.937,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|