Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mixed Signal-Option - RTB2000 Series Oscilloscopes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082428
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB-B1
EAN/GTIN:
     4250138105368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop rohde
oszilloskop
Mixed Signal-Option, Typ=RTB-B1, Geeignet für=RTB2000 Series Oscilloscopes, Lizenzart=MSO-Upgrade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
64 mm
Tiefe:
405 mm
Bruttogewicht:
572 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
4901990000
Weitere Suchbegriffe: Mixed Signal-Option
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 780,58*
€ 868,84*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,97*
€ 868,85*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,14*
€ 888,48*
Frei Haus
ab € 853,39*
€ 913,33*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 947,76*
€ 1.007,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,61*
€ 1.199,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,19*
€ 1.177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,21*
€ 1.153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,10*
€ 1.137,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,76*
€ 1.127,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.227,78*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.228,41*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.198,76*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.367,54*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.915,49*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.977,35*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.983,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.