Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Option digitaler E/A-Trigger - R&S NGE100 Power Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082402
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGE-K103
EAN/GTIN:
     4250138105504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Option digitaler E/A-Trigger, Typ=NGE-K103, Geeignet für=R&S NGE100 Power Supply, Lizenzart=Upgrade Digitaler Trigger E/A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: rohde & schwarz labornetzgerät, labornetzgerät, Option digitaler E/A-Trigger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 154,05*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 154,07*
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 158,69*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 167,06*
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 169,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.3800.02
ab € 804,73*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.3800.03
ab € 955,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.