Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz NGE103B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 32 V/DC 0 - 3A 100W USB OVP, fernsteuerbar Anzahl Ausgänge 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohde
Rohde
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100221
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     5601.3800.03
EAN/GTIN:
     4250138108048
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Rohde & Schwarz NGE103B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 32 V/DC 0 - 3A 100W USB OVP, fernsteuerbar Anzahl Ausgänge 3 x

Anzahl Ausgänge 3 x
0 - 32 V/DC / 0 - 3 A
0 - 32 V/DC / 0 - 3 A
0 - 32 V/DC / 0 - 3 A
100 W
USB
OVP, fernsteuerbar

Die Stromversorgungsserie R&S®NGE100 besteht aus robusten, leistungsfähigen und preisgünstigen Geräten. Sie bieten einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig geringer Restwelligkeit und eine Vielzahl von Komfortfunktionen, die in dieser Klasse von Stromversorgungen nicht üblich sind. Alle Ausgänge sind erdfrei und kurzschlussfest. Die Ausgangskanäle können seriell oder parallel kombiniert werden, um höhere Spannungen oder höhere Ströme zu erreichen.

Typ: NGE103B
Anzahl Ausgänge: 3 x
Schnittstellen: USB
Besonderheiten: OVP + fernsteuerbar
Gewicht: 4.5 kg
Ausgang: Buchse 4 mm
Netzanschluss: IEC 320 C14
Ausgangsstrom 2 (max.): 3 A
Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A
Ausgangsstrom 3 (max.): 3 A
Ausgangsstrom 3 (min.): 0 A
Ausgangsstrom (max.): 3 A
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Ausgangsspannung 2 (max.): 32 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.): 0 V/DC
Ausgangsspannung 3 (max.): 32 V/DC
Ausgangsspannung 3 (min.): 0 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Leistung (Details): 100 W
Eingangsspannung: 230 + 115 V/AC
Restwelligkeit: 1.5 mV
Netzregelung: 0.1 %
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Höhe: 88 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 280 mm
Breite: 222 mm
Hersteller-Nr.: 5601.3800.03
EAN: 4250138108048
Ableitstrom 10 kA

Lieferumfang: Netzkabel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 100w, Rohde & Schwarz, 5601.3800.03, NGE103B, 182-9950, netzgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 951,90*
€ 1.072,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 984,95*
€ 1.072,81*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.011,79*
€ 1.098,14*
Frei Haus
ab € 1.035,93*
€ 1.129,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 1.515,69*
€ 1.630,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,79*
€ 1.940,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,16*
€ 1.925,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,24*
€ 1.868,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,35*
€ 1.834,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,69*
€ 1.803,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
5800.2054.02
ab € 270,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.