| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448224 Herst.-Nr.: NGE-K103 EAN/GTIN: 4250138105504 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Digitaler Triggereingang/-ausgang Geeignet für den Einsatz mit = Netzteil NGE100
NGE-K-Lizenzschlüssel. Lizenzschlüssel für den Einsatz mit Netzteilen der Serie NGE100. NGE-K101 Lizenzschlüssel Ethernet Fernbedienung-Upgrade. Zusätzlich zu dem standardmäßigen USB-Steckverbinder wird die Upgrade-Funktion mit einem Tastencode aktiviert. Diese Option ermöglicht dem Bediener die entfernte Steuerung aller Geräteparameter. Eine feste IP-Adresse kann verwendet werden, oder alternativ die DHCP-Funktion, um dynamische IP-Adressen zuzuweisen. Die Ethernet Funktion bietet einen Webserver, der von Standard-Webbrowsern (d. h. Internet Explorer) verwendet werden kann. NGE-K102 Lizenzschlüssel WLAN Fernbedienung – Upgrade. Die Upgrade-Funktion wird mit einem optionalen Schlüsselcode aktiviert. Das drahtlose WLAN-Modul unterstützt den CLIENT-Modus, was bedeutet, dass die Instrumente automatisch mit einem Netzwerk verbunden werden. Andere Netzteile oder anderen Prüfgeräte können ebenfalls verbunden werden. Mittels eines Browsers können alle verbundenen Instrumente über das Internet betrieben werden. In einem typischen Kurs kann der Kursleiter die Instrumente aller Studenten steuern oder sie auf definierten Startbedingungen einstellen. Hinweis: Aufgrund landesspezifischer Vorschriften ist die Wireless-LAN-Funktionalität nicht in allen Regionen verfügbar. NGE-K103 Lizenzschlüssel digitale Trigger-E/A – Upgrade. Eine weitere Option ist ein Satz von digitalen 4-Bit E/A-Schnittstellen, die einzeln als Trigger-Eingänge oder -Ausgänge verwendet können. Ähnlich wie bei den anderen Optionen, ist die Hardware der NGE-K103 Option bereits installiert, die Funktion wird mit einem Tastencode aktiviert. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Digitaler Triggereingang/-ausgang | Geeignet für den Einsatz mit: | Netzteil NGE100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohde & schwarz labornetzgerät, labornetzgerät, 1448224, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, Rohde & Schwarz, NGEK103, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,24* | € 155,54* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,17* | € 155,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,06* | € 160,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,13* | € 165,02* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,09* | € 171,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|