Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-auf-Seriell-Konverter, RS-232 / RS-422 / RS-485, 1 DB9-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082282
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1309-9
EAN/GTIN:
     4718359130915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB-auf-Seriell-Konverter, Typ=EX-1309-9, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Höhe=-999, Serial Ports=1, USB Ports=1, Anschlussart A=USB-A-Stecker, Anschlussart B=DB9-Stecker, Art des Gerätes=Wandler USB/seriell, Schnittstellentyp A=USB 2.0, Schnittstellentyp B=RS-232 RS-422 RS-485
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
31 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
182 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
€ 9,90*
ab € 46,55*
€ 60,96*
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 62,05*
€ 4,50*
ab € 48,62*
€ 63,62*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,60*
€ 75,71*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 81,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.