Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 4mm² Verzinntes Kupfer Weiss 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082232
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 4.0 MM² WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=RADOX 125 4.0 MM² WH, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=7 AWG, Testspannung=3.5 kV, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
135 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
4600 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,7139* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 228,97*
€ 272,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,89*
€ 265,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,19*
€ 233,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 193,52*
€ 230,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 171,39*
€ 203,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.