Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 61x57.9x24.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080778
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP-HS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper, Typ=TEP-HS1, Breite=57.9 mm, Höhe=24.2 mm, Länge=61 mm, Art der Oberfläche=-999, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 44,30*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 44,32*
1 Tag
73
€ 14,99*
ab € 23,33*
€ 45,22*
€ 5,90*
ab € 31,15*
€ 50,89*
€ 8,95*
ab € 33,62*
€ 53,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.