| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30080771 Herst.-Nr.: TEN-HS3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kühlkörper, Typ=TEN-HS3, Breite=50 mm, Höhe=17 mm, Länge=56.5 mm, Thermischer Widerstand=7.6 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 23 g | Tiefe: | 55 mm | Bruttogewicht: | 23 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7616999099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,90* | € 10,40* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,26* | € 10,41* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,27* | € 11,01* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,06* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,78* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|