Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 0.5mm² Kupfer, blank Grau H05Z-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080636
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52878
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Kupferlitze
Litze, Typ=52878, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS 7622 Part 1+2 DIN EN 50525-1 DIN EN 60332-1-2 DIN EN 60811-403 DIN EN 61034-1+2 DIN VDE 0285-525-1 DIN VDE 0473-811-403 DIN VDE 0482 Part 1034-1+2 DIN VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1-2 IEC 61034-1+2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
935 g
Tiefe:
162 mm
Bruttogewicht:
935 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12219*
€ 0,17619*
5 Tage
500
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,1487*
€ 0,2685*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,32*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2546*
€ 0,4217*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 42,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.