Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 0.25mm² Verzinntes Kupfer Schwarz SIFF 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080613
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=45101, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=SIFF, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 EN 60754-1 EN 60754-2 VDE 0482-332-1-2 VDE 0482-754-1 VDE 0482-754-2 IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 0,4402*
€ 0,731*
5
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5402*
€ 0,64284
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.