Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 2.59mm, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079181
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00036
EAN/GTIN:
     653415237792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Typ=RND 550-00036, Abisolierleistung max.=2.59 mm, Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=165 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
14 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: abisolierwerkzeug rnd, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.