Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbindersatz für den industriellen Einsatz, 8 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078642
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 400 1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45-Steckverbindersatz für den industriellen Einsatz, Typ=09 45 400 1560, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=27 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.32 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.1 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Positionen=8, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
35 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, hdc-steckverbinder harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, RJ45-Steckverbindersatz für den industriellen Einsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 11,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 12,35*
1
€ 5,46*
ab € 9,22*
€ 12,35*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,2833*
€ 12,4333*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.