Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 09 14 000 9966


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078548
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Adapter, Typ=09 14 000 9966, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=DNV Germanischer Lloyd UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,14*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,15*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,508*
€ 2,178*
1 Tag
145
2
€ 6,40*
ab € 1,57458*
€ 2,26458*
Lager 115
65
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,36*
Zubehör
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,31*
Zubehör
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,50*
Zubehör
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,74*
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,54*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.