Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09140009966 Adapter Han RJ45 Modul / RJ45 Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0255118
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140009966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Anschlussart: Ethernet Kat. 5e, B-Spann. nach UL: 30 V, Bemessungsspannung: 50 V, Sto?spannung VG3: 0,8 kV, Bemessungsstrom: 1 A, Brennb. Einsatz UL94: V 0, Farbe Einsatz: RAL 7032 (hellgrau), Art: Stift, Max. Temperatur: 85 ?C, Min. Temperatur: -40 ?C, A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,09*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,508*
€ 2,128*
Lager 1886
125
2
€ 6,40*
ab € 1,57458*
€ 2,21458*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,21458*
€ 2,63535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12458*
€ 2,52825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09458*
€ 2,49255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97458*
€ 2,34975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89458*
€ 2,25455
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57458*
€ 1,87375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,42916* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,29*
Zubehör
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,30*
Zubehör
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,59*
Zubehör
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,55*
Zubehör
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,73*
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.