Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebel der Serie 221, Orange, 0.2 ... 4mm², Pole - 3, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078184
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebel der Serie 221, Typ=221-413, Breite=18.7 mm, Höhe=8.3 mm, Nennspannung=450 V, Nennstrom=32 A, Pole=3, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=0.2 mm², Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-999, Tiefe=18.6 mm, Farbe=Orange, Gehäusematerial=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebel der Serie 221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.