Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebel der Serie 221, Orange, 0.2 ... 4mm², Pole - 2, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078183
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebel der Serie 221, Typ=221-412, Breite=13.1 mm, Höhe=8.3 mm, Nennspannung=450 V, Nennstrom=32 A, Pole=2, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=0.2 mm², Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-999, Tiefe=18.6 mm, Farbe=Orange, Gehäusematerial=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
197,87 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebel der Serie 221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,32*
€ 76,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,69*
€ 48,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.