| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30077804 Herst.-Nr.: 750107 EAN/GTIN: 4046548025644 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsrelais, Typ=750107, Alternative (Alias)=PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c, Reaktionszeit=30 ms, Rückfallverzögerung=30 ms, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=6 A, Versorgungsspannung – AC=240 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=-999, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=4NO, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP20, Serien=PNOZsigma Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 31 mm | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 179 g | Breite: | 95 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,37* | € 106,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,14* | € 106,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,00* | € 106,33* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,15* | € 110,08* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,79* | € 201,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|