Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1.5A 1NO 2NO DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077776
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777602
EAN/GTIN:
     4046548009279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais, Typ=777602, Alternative (Alias)=PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t, Rückfallverzögerung=-999, Schaltstrom – AC=1.5 A, Schaltstrom – DC=2 A, Versorgungsspannung – AC=-999, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=1NO, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=2NO, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=777 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
235,5 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,55*
€ 198,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,20*
€ 199,01*
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 204,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,98*
€ 207,45*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 316,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.