| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30077755 Herst.-Nr.: 400447 EAN/GTIN: 4046548071610 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Drucktaster, Typ=400447, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Wandmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC 24 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 250 VAC 2 A @ 24 VDC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 107 mm | Bruttogewicht: | 196 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8537109899 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, drucktaster ip65, Not-Aus-Drucktaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,36* | € 50,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,90* | € 52,56* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,64* | € 53,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,66* | € 57,54* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,96* | € 75,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|