Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076309
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105308-1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=105308-1206, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2.5 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Nano-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,35*
Lager 115
248
3
€ 5,95*
ab € 0,2544*
€ 0,7082*
1 Tag
7000
1
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,86*
10
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5358*
€ 0,6376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1246* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 0,13*
Zubehör
Molex
105310-1106
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
201444-1206
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
105325-2003
ab € 0,0625*
Zubehör
Molex
105310-1206
ab € 1,005*
Zubehör
Molex
105314-1106
ab € 0,959*
Zubehör
Molex
105314-1206
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.