Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Nano-Fit Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Nano-Fit Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1225089
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105314-1206
EAN/GTIN:
     5059039318636
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = Nano-Fit
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 105314
Betriebsspannung = 300,0 V

Teilenummern 105309-120x und 105310-120x haben abgewinkelte Stifte. 2,5-mm-Nano-Fit-Kabel-Platine-Leiterplattenstiftsockel von Molex. Nano-Fit Leiterplattenstiftsockel für Kabel-Platine mit einem Rastermaß von 2,5 mm und mit vollständig isolierten Klemmen. Diese Nano-Fit-Leiterplattenstiftsockel sind die kleinsten vollständig isolierten Stiftsockel auf dem Markt und liefern bis zu 69 % Platzersparnis auf der Leiterplatte. Das kompakte Gehäuse und das dichte Raster dieser Stiftsockel in Kombination mit optimaler Stromdichte bieten eine erhöhte Entwurfsflexibilität für Ingenieure in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Nano-Fit-Leiterplattenstiftsockel bieten eine elektrische Isolierung zwischen den Kontakten und verhindern Lichtbogenbildung. Vollständige Isolation verhindert außerdem eine Beschädigung der Kontakte während der Handhabung und des Steckens und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen aufgrund von Schmutz. Diese 2,5 mm Nano-Fit Leiterplattenversorgungsstiftsockel sind in einer berührungssicheren Bauweise ausgeführt, die die Kontakte vor Schäden durch falsches Stecken und Trennen schützt. Die Gehäuse verfügen über Polarisierung und Führung, um präzises Stecken zu fördern und Fehlausrichtung zu verhindern und verringern so die Fehler, die durch fehlerhafte Installation verursacht werden können. Ein formschlüssiger Mechanismus sorgt dafür, dass eine sichere Verbindung mit dem passenden Nano-Fit Buchsensteckverbinder hergestellt wird. Ein hörbares Klicken wird zur Bestätigung des Abschlusses des Steckens erzeugt. Feedback durch Druckbetätigung wird ebenfalls gegeben, wenn falsches Stecken versucht wird. Diese Nano-Fit-Stiftsockel haben Flüssigkristallpolymergehäuse, die Temperaturen von bis zu 260 °C standhalten können. Durch diese Funktion sind die Stiftsockel für Reflow-Löten geeignet, was in erheblichen Kosteneinsparungen resultiert. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauform und kleine Abmessung – Ausführung mit 69 % Platzersparnis auf der Leiterplatte Vollständig isolierte Kontakte Stecksichere Kontakte Formschlüssig für sichere Verbindung Akustisches Signal beim Abschluss des Steckens Feedback durch Druckbetätigung bei falschem Stecken Polarisierung und Führungen für genaue Ausrichtung Reflow-Löten möglich. Anwendungsbereich. Durch die kompakte Größe und die optimale Stromdichte dieser Nano-Fit-Steckverbinder sind sie für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet: Unterhaltungs- und Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner Telekommunikation und Netzwerke; Server und Hubs Automobil; Innenraumgeräte und Beleuchtung Beleuchtung; Wohnraumbeleuchtung und Starter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; C4ISR Industrie; Nahrungsmittel-, Getränke- und Fließbandgeräte Medizin; Krankenpflegegeräte und Gesundheitswesen-IT
Weitere Informationen:
Serie:
Nano-Fit
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
105314
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 6 pol, stiftleiste, molex stiftleiste, 1225089, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 1053141206, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,59*
1 Tag
27
3
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 2,48*
2
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105308-1206
ab € 2,26*
Zubehör
Molex
105308-1206
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.