Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul, 24V, 40A, 10W, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320157
EAN/GTIN:
     4046356524766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Diodenmodul, Typ=2320157, Alternative (Alias)=QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40, Ausgangsnennspannung 1=-999, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Effizienz=97 %, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=10 V, Höhe=130 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=40000000 h, Nennleistung=10 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=12 VDC 24 VDC, Konformität mit Normen=UL Listed NK RINA, Serie=QUINT Diode
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,45*
€ 85,06*
€ 5,46*
ab € 75,37*
€ 89,30*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 78,44*
€ 92,71*
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 93,09*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 86,82*
€ 106,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.