Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 17mm Selbstklebend Polyamid 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075223
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00315
EAN/GTIN:
     653415236597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelschelle, Typ=RND 475-00315, A=41.3 mm, B=25 mm, C=15.6 mm, D=8 mm, Klemmdurchmesser max.=17 mm, Art des Kabelbride-Clips=Fest, Befestigungsmethode=Selbstklebend, Kabelbride-Farbe=Schwarz, Kabelbride-Material=Polyamid 6.6, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.