Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkabelkanal Weich-PVC Grau 1.83m x 101.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075215
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00202
EAN/GTIN:
     653415236528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Bodenkabelkanal, Typ=RND 465-00202, Anzahl Kammern=1, Breite=101.6 mm, Breite der Kammern=29.4 mm, Höhe=23.2 mm, Höhe der Kammern=15.4 mm, Länge=1.83 m, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=Weich-PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
365 mm
Nettogewicht:
1740 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
1740 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Bodenkabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,57* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.