Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 515nm Grün 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30074764
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151054GS03000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet 10000mcd
LED, Typ=151054GS03000, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3.6 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=10 cd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=WL-TMRW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,31 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
Lager 115
294
10
€ 5,95*
ab € 0,1726*
€ 0,3459*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.