Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehungswächter Incremental Encoders/Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073921
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     DZ210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Tachorelais
Drehungswächter, Typ=DZ210, Art des Sensorzubehörs=Überwachungsmonitor, Geeignet für=Incremental Encoders/Sensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
66 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
182 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029203890
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Drehungswächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 281,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 281,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 281,90*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 249,05*
€ 288,32*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 416,44*
€ 458,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.