Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 18x 25MHz, 500MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073906
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 2205A MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=PICOSCOPE 2205A MSO, Alternative (Alias)=PicoScope 2205A MSO, Abtastrate=500 MSPS, Anstiegzeit=14 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=25 MHz, Eingangsimpedanz=200 kΩ, Kanäle=18, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=4 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=4 mV/div, Zeitbasis max.=5000 s/div, Zeitbasis min.=2 ns, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=2000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
848,7 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,32*
€ 463,74*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 419,74*
€ 492,62*
€ 5,90*
ab € 453,46*
€ 531,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,69*
€ 574,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,56*
€ 514,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 25,64*
Zubehör
Pico Technology
KA044
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.