Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 20VA 250 VAC 107.9mm Polypropylen (PP) IP64 Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073693
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     131100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=131100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=107.9 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 39,36*
€ 8,95*
ab € 29,40*
€ 42,26*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 129,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.