Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-7 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +107.2°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228392
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     131100
EAN/GTIN:
     5059040082687
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 610mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +107.2°C
Druck max. = 6.8bar
Serie = LS-7

Gems Sensors Serie LS-7. Die LS-7 Serie von Gems Sensors ist ideal zur Verwendung in hochvolumigen Anwendungen in kleinen Tanks und Behältern. Kunststofftechnik-Konstruktion bietet eine große Kompatibilität in Wasser, Ölen und Chemikalien, womit sie für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Leitergröße: 22 AWG Schaltvermögen: 1-poliger Ausschalter 20 VA
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
610mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+107.2°C
Druck max.:
6.8bar
Serie:
LS-7
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor gems, füllstandssensor, füllstandssensor pp, 1228392, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 131100, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,06*
€ 28,08*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 41,09*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 130,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.