Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit and Screwdriver Set, 52Stück, Ergonomisch, Phillips / Pozidriv / Torx / Slotted / Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072329
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057460001
EAN/GTIN:
     4013288179968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Bit-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Phillips-Bit-Satz
Bit and Screwdriver Set, Typ=05057460001, Grösse Sechskantkopf metrisch=-888, Stück=52 Stück, Bit And Screwdriver Set Content=1x Screwdriver Handle 1x Bit Holder 11x Phillips Bits 11x Pozidriv Bits 15x Torx Bits 2x Slotted Bits 3x Hex Bits 8x Hex Keys, Farbe=Black / Green, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Phillips Pozidriv Torx Slotted Hex, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4", Kopfgrösse=PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 SL5.5 H4 H5 H6 H1.5 H2 H2.5 H3 H8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
53 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
634 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (52)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
pro Stück
€ 6,90*
ab € 48,38*
€ 56,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,37*
€ 57,30*
2 Tage
150
pro Stück
€ 4,79*
ab € 49,39*
€ 57,77*
1 Tag
174
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,76*
€ 60,34*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 95,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.