Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, 10A, 250V, 2.5kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071062
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.11.8.230.2022
EAN/GTIN:
     8012823364803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=70.11.8.230.2022, Betriebsspannung max. – AC=280 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=130 V, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=88.8 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=2.6 VA, Messspannung – AC max.=240 V, Messspannung – AC min.=220 V, Messspannung – DC max.=-888, Messspannung – DC min.=-888, Schaltleistung=2.5 kVA, Tiefe=60.8 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE GOST, Serie=70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 47,01*
1
€ 5,95*
ab € 43,58*
€ 52,70*
1
€ 5,00*
ab € 46,21*
€ 55,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,95*
€ 56,71*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 92,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.