Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - Digitaler 3-Achsen-Beschleunigungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069835
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Grove - Digitaler 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Typ=101020054, Breite=90 mm, Gewicht=9 g, Höhe=10 mm, Länge=130 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Inhalt=3-Axis Digital Accelerometer (±16g) Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Digitaler 3-Achsen-Beschleunigungssensor (±16 g)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, Grove - Digitaler 3-Achsen-Beschleunigungssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 12,50*
€ 8,95*
ab € 7,62*
€ 13,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.