Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - Magnetschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069820
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Magnetschalter
seeed studio entwicklungskit
magnetschalter
Grove - Magnetschalter, Typ=101020038, Breite=50 mm, Gewicht=8 g, Höhe=12 mm, Länge=90 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Magnetschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove - Magnetschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 14,99*
ab € 2,39*
€ 3,56*
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 4,04*
Lager 115
48
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.