Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkelsensor, 101020017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069803
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
seeed studio entwicklungskit
entwicklungskit
Drehwinkelsensor, Typ=101020017, Breite=90 mm, Gewicht=10 g, Höhe=19.5 mm, Länge=130 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Rotary Angle Sensor Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Drehwinkelsensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Drehwinkelsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
58
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,94*
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 4,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.